アルミニウム合金用高能率カッタ

アルミニウム合金用高能率カッタ - 住友電工ハードメタル
用途非鉄金属用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切込み角度(°)90すくい角(°)-2~4(半径方向)・6(軸方向)最大切込み(mm)5適合インサートNF-SNEW 09T3ADTR/09T3ADTR-□内容量1個
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64268971SRF40R-BT3040.7240
149,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323510SRF40R40.3540
120,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323555SRF30R30.2730
109,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331551SRF30R-BT3030.5730
141,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする