住友電工ハードメタル
スミダイヤ スローアウェイチップ
アルネックスANX型ブレードです。
用途
共削り加工
形状
さらい刃:円弧
被削材
銅合金◎
切刃長さ(mm)
6.0
コーナー半径(mm)
-
材種
DA1090
内接円IC(mm)
-
内容量
1個
注意
※共削り加工:アルミニウム合金と鋳鉄が組み合わさった部品の加工です。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64327509
ANB1600R-GB DA1090
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください