曜日別特売

スミダイヤ スローアウェイチップ

スミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル
適合ホルダSGW型材種DA1000FIG1内容量1個
注意
※LF、CDX、LH寸法は、インサート装着時のホルダ寸法です。
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
切刃長さ(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64278378KGVR2004-LD DA100019.74.02.0
20,100
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
64278387KGVR2506-LD DA100021.25.52.5
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする