スミダイヤ スローアウェイチップ

スミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。

用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
ターニング用。
仕様ターニング用切刃長さ(mm)-コーナー半径(mm)-材種DA2200穴径(mm)3.3使用インサート円形[R]インサート厚さ(mm)3.18[03]逃げ角(°)11[P]FIG1等級記号M内接円IC(mm)8.0内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64280137RPGW0803M0 DA2200
48,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする