住友電工ハードメタル
スミダイヤ バインダレスチップ
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。
従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途
超硬合金の仕上げ加工。
硬脆材(セラミックス)の加工。
材種
NPD10
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
M
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円IC(mm)
インサート厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
寸法D1(Φmm)
使用インサート
頂角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64280767
DNMA150408RH NPD10
12.7
4.76[04]
0.8[08]
1.8
5.16
菱形[D]
55
¥
45,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
64280776
DNMA150412RH NPD10
12.7
4.76[04]
1.2[12]
1.8
5.16
菱形[D]
55
¥
45,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64280785
SNMA120408RH NPD10
12.7
4.76[04]
0.8[08]
1.7
5.16
正方形[S]
90
¥
45,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64280801
SNMA120412RH NPD10
12.7
4.76[04]
1.2[12]
1.7
5.16
正方形[S]
90
¥
45,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64280977
VNMA160408RH NPD10
9.525
4.76[04]
0.8[08]
1.8
3.81
菱形[V]
35
¥
45,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64280986
VNMA160412RH NPD10
9.525
4.76[04]
1.2[12]
1.5
3.81
菱形[V]
35
¥
45,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください