曜日別特売

スミボロン スローアウェイチップ

スミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

材種BN500ブレーカなし仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13刃先処理標準刃先コーナー数1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
インサート厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
みぞ穴
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64289350CNMA120408 BN50012.74.76[04]0.8[08]A4.5[12]±0.08
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289359CNMA120412 BN50012.74.76[04]1.2[12]A4.4[12]±0.08
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289429DNMA150408 BN50012.74.76[04]0.8[08]A4.7[15]±0.08
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291170TNMA160408 BN5009.5254.76[04]0.8[08]A3.2[16]±0.05
10,600
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291626TPGN090204 BN5005.562.38[02]0.4[04]N3.5[09]±0.025
11,700
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291651TPGN160304 BN5009.5253.18[03]0.4[04]N3.5[16]±0.025
11,700
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
64291705VCMW160408 BN5009.5254.76[04]0.8[08]W4.3[16]±0.05
14,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする