曜日別特売

スミボロン スローアウェイチップ

スミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。
マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

タイプNU材種BNX20ブレーカなしみぞ穴A穴の有無あり仕様ノンコート記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃先処理標準刃先コーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G内容量1個
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
インサート厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
穴径(mm)
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642850712NU-CNGA120404 BNX2012.74.76[04]0.4[04]2.5[12]5.162
7,070
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
642851772NU-CNGA120408 BNX2012.74.76[04]0.8[08]2.4[12]5.162
7,070
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
642852562NU-CNGA120412 BNX2012.74.76[04]1.2[12]2.3[12]5.162
7,070
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
642855612NU-DNGA150404 BNX2012.74.76[04]0.4[04]2.5[15]5.162
6,760
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
642856312NU-DNGA150408 BNX2012.74.76[04]0.8[08]2.1[15]5.162
6,760
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
642857192NU-SNGA120404 BNX2012.74.76[04]0.4[04]2.5[12]5.162
7,070
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
642857372NU-SNGA120408 BNX2012.74.76[04]0.8[08]2.3[12]5.162
7,070
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
642857552NU-SNGA120412 BNX2012.74.76[04]1.2[12]2.1[12]5.162
7,070
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
642858682NU-VNGA160404 BNX209.5254.76[04]0.4[04]2.8[16]3.812
7,070
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
642858952NU-VNGA160408 BNX209.5254.76[04]0.8[08]2.0[16]3.812
7,070
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
642866813NU-TNGA160404 BNX209.5254.76[04]0.4[04]2.3[16]3.813
9,120
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
642867693NU-TNGA160408 BNX209.5254.76[04]0.8[08]2.0[16]3.813
9,120
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
642868483NU-TNGA160412 BNX209.5254.76[04]1.2[12]2.0[16]3.813
9,120
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする