スミボロン スローアウェイチップ

スミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。
マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。
耐熱性に優れる強靭CBN母材と特殊セラミックスコーティングの組み合わせにより、従来のCBN工具を超える長寿命と加工精度の向上を実現。
コーテッドスミボロンに刃先仕様を拡充し、高精度加工・バリ抑制に性能を発揮します。

タイプNC材種BNC200ブレーカなしみぞ穴A穴の有無あり仕様コーテッド記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7刃先処理標準刃先コーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状穴径(mm)5.16切刃数4使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
インサート厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642876704NC-DNGA150404 BNC20012.74.76[04]0.4[04]2.5[15]
13,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
642878714NC-DNGA150412 BNC20012.74.76[04]1.2[12]2.0[15]
13,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする