スミボロン スローアウェイチップ

スミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。
マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。
スミボロンシリーズで最高の耐欠損性を誇る強靱CBN焼結体。厳しい強断続切削でも安定した工具寿命が得られる信頼性の高い材種です。

仕様ノンコートタイプNU切刃長さ(mm)2.1[15]記号刃先仕様:T01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなしコーナー半径(mm)0.8[08]刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BN350穴径(mm)5.16切刃数2使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G内容量1個
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642855972NU-DNGA150408 BN350
6,760
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする