スミボロン スローアウェイチップ

スミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。
新開発の高純度セラミックス結合材を適用したノンコートタイプのスミボロンです。
耐欠損性と耐摩耗性を両立し、幅広い焼入鋼加工において安定した寿命を実現します。
刃立ち性もアップで面粗度安定。

タイプNU材種BN2000ブレーカなしみぞ穴W穴の有無あり仕様ノンコート切刃長さ(mm)2.5[08]記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)4.76コーナー半径(mm)0.4[04]刃先処理切れ味重視タイプコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)穴径(mm)2.4切刃数1使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G内容量1個
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
インサート厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64289989NU-TPGW080204LT BN20004.762.38[02]0.4[04]
4,210
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする