スミボロン スローアウェイチップ

スミボロン スローアウェイチップ - 住友電工ハードメタル

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。

タイプNU材種BNX20ブレーカなしみぞ穴W穴の有無あり仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215,刃先処理:LT厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525刃先処理切れ味重視タイプコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)穴径(mm)4.4切刃数1使用インサート正三角形[T]商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
インサート厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64290156NU-TPGW160404LT BNX209.5254.76[04]0.4[04]2.5[16]
5,040
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
64290190NU-TPGW160408LT BNX209.5254.76[04]0.8[08]2.2[16]
5,040
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする