住友電工ハードメタル
スミボロン スローアウェイチップ
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様
ノンコート
記号
刃先仕様:S01225
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
12.7
みぞ穴
A
ブレーカ
なし
刃先処理
標準刃先
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒状
コーナー数
1
材種
BNX20
穴径(mm)
5.16
使用インサート
菱形[D]
商品タイプ
ネガティブタイプ/再研磨タイプ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
55
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
M
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64289420
DNMA150404 BNX20
5.0[15]
0.4[04]
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64289438
DNMA150408 BNX20
4.7[15]
0.8[08]
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください