住友電工ハードメタル
カッタチップ
切れ味に特化した切れ刃
研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制
あらゆる刃径で良好な壁面精度
中仕上げ加工
用途
軽切削
形状
平行四辺形[A]
被削材
P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
精度
E
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
T
切込み角度(°)
90
加工内容
平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
頂角(°)
85
内容量
1セット(10個)
注意
※インサート使用時にボディの修正が必要です。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナー半径(mm)
インサート厚さ(mm)
逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64266216
AOET11T330PEER-F ACS3000
12.8
ACS3000
3
3.6
特殊・20(さらい刃)
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303027
AOET170530PEER-F ACS3000
19.5
(ACS3000)
3.0
5.5
特殊[O]・20[E](さらい刃)
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303036
AOET170532PEER-F ACS3000
19.5
(ACS3000)
3.2
5.5
特殊[O]・20[E](さらい刃)
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303045
AOET170540PEER-F ACS3000
19.5
(ACS3000)
4.0
5.5
特殊[O]・20[E](さらい刃)
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください