曜日別特売

カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタル

SEC-ウェーブラジアスミルのインサートです。

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用材質AC5025Sタイプポジティブ切刃長さ(mm)16.5寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)16みぞ穴W切削領域軽切削コーナー半径(mm)0.4[04]穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なし使用インサート正三角形[T]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)60逃げ角(°)11[P]等級記号G内接円IC(mm)9.525内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64313195RDET1606M0EN-G ACS1000
31,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする