住友電工ハードメタル
カッタチップ
SEC-ウェーブラジアスミルRSX型用インサートです。
勝手
なし[N]
みぞ穴
T
使用インサート
円形[R]
頂角(°)
-
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
コーティング
逃げ角(°)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64275018
RDET0803M0EN-G ACS3000
E
(ACS3000)
15[D]
8
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275079
RDET0803M0EN-H ACS2500
E
(ACS2500)
15[D]
8
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275088
RDET0803M0EN-H ACS3000
E
(ACS3000)
15[D]
8
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275115
RDET10T3M0EN-G ACS1000
E
(ACS1000)
15[D]
10
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275131
RDET10T3M0EN-G ACS2500
E
(ACS2500)
15[D]
10
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275158
RDET10T3M0EN-H ACS2500
E
(ACS2500)
15[D]
10
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275167
RDET10T3M0EN-H ACS3000
E
(ACS3000)
15[D]
10
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275176
RPHT10T3M0EN-G ACS1000
H
(ACS1000)
11[P]
10
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64296000
RDET1204M0EN-H ACS2500
E
(ACS2500)
15[D]
12
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64296009
RPHT1204M0EN-G ACS1000
H
(ACS1000)
11[P]
12
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64304996
RDMT10T3M0EN-G ACS1000
M
(ACS1000)
15[D]
10
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305005
RPMT10T3M0EN-G ACS1000
M
(ACS1000)
11[P]
10
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324876
RDMT1204M0EN-G ACS1000
M
(ACS1000)
15[D]
12
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324885
RPMT1204M0EN-G ACS1000
M
(ACS1000)
11[P]
12
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください