曜日別特売

カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル

ステンレス鋼の高速加工用。
高硬度微粒超硬合金と超多層コーティングの採用により、抜群の耐摩耗性を実現。

用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM100)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
インサート厚さ(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64274975RDET0803M0EN-G ACM1008.03.188
17,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64275036RDET0803M0EN-H ACM1008.03.188
17,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292055RDET2006M0EN-G ACM100206.520
39,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292141RDET2006M0EN-H ACM100206.520
39,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする