住友電工ハードメタル
カッタチップ
汎用型インサートです。
用途
汎用~断続加工
精度
E
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
90
使用インサート
長方形[L]
インサート厚さ(mm)
6.4
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
内容量
1セット(10個)
注意
※2段目以降に装着する外周刃にはREが0.8mm以下のインサートをご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64305775
LNEX130608PNER-G ACS2500
(ACS2500)
¥
31,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64305791
LNEX130608PNER-G ACS3000
(ACS3000)
¥
31,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください