住友電工ハードメタル
カッタチップ
高強度インサートです。
用途
強断続加工・高硬度
被削材
P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)
精度
M
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーティング
(ACS1000)
みぞ穴
U
コーナー半径Re(mm)
1.6
加工内容
溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○
インサート厚さ(mm)
7.0
逃げ角(°)
0[N]
内接円IC(mm)
13
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64324910
WNMU0807ZNER-H ACS1000
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください