曜日別特売

カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル

汎用型インサートです。

用途汎用~断続加工逃げ角(°)0[N]内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
厚さ許容差(mm)
内接円許容差(mm)
コーティング
加工内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64292195LNEX080408PNER-G ACS2500E±0.025±0.025(ACS2500)平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎
26,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292211LNEX080408PNER-G ACS3000E±0.025±0.025(ACS3000)平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎
26,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324901WNMU0807ZNER-G ACS1000M±0.13±0.05~±0.15(ACS1000)溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする