曜日別特売

カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル

標準インサートです。

用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-内容量1セット(10個)
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。
全9種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーティング
適合カッター
インサート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64267695SOMT120408PDER-G ACS100012.7(ACS1000)WFXC12000E型/M型・WFXH12000M型4.76
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267711SOMT120408PDER-G ACS250012.7(ACS2500)WFXC12000E型/M型・WFXH12000M型4.76
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267765SOMT120412PDER-G ACS250012.7(ACS2500)WFXC12000E型/M型・WFXH12000M型4.76
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267790SOMT120416PDER-G ACS100012.7(ACS1000)WFXC12000E型/M型・WFXH12000M型4.76
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267799SOMT120416PDER-G ACS300012.7(ACS3000)WFXC12000E型/M型・WFXH12000M型4.76
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64319976SOMT080304PZER-G ACS25008.0(ACS2500)WFXC08000E型/M型・WFXH08000M型3.175
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64319985SOMT080304PZER-G ACS30008.0(ACS3000)WFXC08000E型/M型・WFXH08000M型3.175
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320019SOMT080308PZER-G ACS10008.0(ACS1000)WFXC08000E型/M型・WFXH08000M型3.175
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320028SOMT080308PZER-G ACS25008.0(ACS2500)WFXC08000E型/M型・WFXH08000M型3.175
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする