曜日別特売

カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル

鋼・鋳鉄の一般切削用です。

精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴U切込み角度(°)90使用インサート特殊[X]インサート厚さ(mm)6.1頂角(°)-逃げ角(°)0[N]内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64292220XNMU060604PNER-G ACS3000(ACS3000)0.4
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292229XNMU060608PNER-G ACS2500(ACS2500)0.8
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292238XNMU060608PNER-G ACS3000(ACS3000)0.8
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292247XNMU060608PNER-L ACS2500(ACS2500)0.8
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292256XNMU060608PNER-L ACS3000(ACS3000)0.8
19,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする