住友電工ハードメタル
カッタチップ
SEC-スミデュアルミルのインサートです。
被削材
P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)
精度
M
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーティング
(ACS1000)
みぞ穴
U
コーナー半径(mm)
1.0
加工内容
溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○
使用インサート
長方形[L]
インサート厚さ(mm)
4.1
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64287575
LNMU06T3ZNER-G ACS1000
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64287591
LNMU06T3ZNER-H ACS1000
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64287600
LNMU06T3ZNER-L ACS1000
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください