住友電工ハードメタル
カッタチップ
勝手なし4コーナー仕様のインサートです。
用途
汎用~粗加工
被削材
P(一般鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎)
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
(ACU2500)
インサート厚さ(mm)
7.2
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
刃幅CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64297445
TGCX130724PNEN-G ACU2500
2.4
20.3
¥
37,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64297461
TGCX130730PNEN-G ACU2500
3.0
19.0
¥
37,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64297470
TGCX130732PNEN-G ACU2500
3.2
18.5
¥
37,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください