カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタル

鋳鉄の高速加工用。
高硬度超硬母材の採用により高い耐摩耗性を有する材種。

用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材鋳鉄精度E記号切刃長:10,切込み角:D勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACK100)みぞ穴F切込み角度(°)60使用インサート正六角形[H]インサート厚さ(mm)6.0頂角(°)120逃げ角(°)0[N]FIG1内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64292265HNEF100608DNEN-G ACK100
29,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする