住友電工ハードメタル
カッタチップ
低抵抗型です。
用途
軽切削
切刃長さ(mm)
12.7
精度
M
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーティング
(ACS2500)
みぞ穴
T
切込み角度(°)
90
コーナー半径(mm)
0.8
適合カッター
WFXC12000E型/M型・WFXH12000M型
使用インサート
正方形[S]
インサート厚さ(mm)
4.76
頂角(°)
90
逃げ角(°)
-
内容量
1セット(10個)
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64267747
SOMT120408PDER-L ACS2500
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください