住友電工ハードメタル
カッタチップ
低抵抗型
用途
鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用
切刃長さ(mm)
8.0
精度
M
勝手
右[R]
コーティング
(ACU2500)
適合カッター
WFXC08000E型
使用インサート
正方形[S]
インサート厚さ(mm)
3.175
内容量
1セット(10個)
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64320010
SOMT080304PZER-L ACU2500
0.4
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
64320089
SOMT080308PZER-L ACU2500
0.8
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください