カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル

標準(さらい刃付)です。
鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。

精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)45コーナー半径Re(mm)1.8使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64267501SNMT13T6ANER-FG ACS2500(ACS2500)
22,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267510SNMT13T6ANER-FG ACS3000(ACS3000)
22,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする