カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル

強断続加工・高硬度材

用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全12種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
勝手
内接円許容差(mm)
コーティング
みぞ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64265096AOMT170504PEER-H ACS100019.5右[R]±0.05~±0.15ACS1000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265105AOMT170504PEER-H ACS250019.5右[R]±0.05~±0.15ACS2500T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265121AOMT170504PEER-H ACS300019.5右[R]±0.05~±0.15ACS3000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265200AOMT170512PEER-H ACS300019.5右[R]±0.05~±0.15ACS3000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265218AOMT170516PEER-H ACS300019.5右[R]±0.05~±0.15ACS3000T
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314130AOMT11T304PEER-H ACS100012.8右[R]±0.05~±0.15(ACS3000)T
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314139AOMT11T304PEER-H ACS250012.8右[R]±0.05~±0.15(ACS3000)T
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314148AOMT11T304PEER-H ACS300012.70なし[N]±0.08AC4010KA
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314166AOMT11T308PEER-H ACS100012.7なし[N]±0.08AC4125KA
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314175AOMT11T308PEER-H ACS250012.70なし[N]±0.08AC4010KA
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314218AOMT11T312PEER-H ACS300012.70なし[N]±0.08AC4010KA
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64314245AOMT11T316PEER-H ACS300012.70なし[N]±0.08AC4015KA
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする