カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル

低剛性加工インサートです。

用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コーティング
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64265087AOMT170502PEER-L ACS3000ACS30000.2
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265130AOMT170504PEER-L ACS1000ACS10000.4
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265139AOMT170504PEER-L ACS2500ACS25000.4
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265148AOMT170504PEER-L ACS3000ACS30000.4
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265166AOMT170508PEER-L ACS1000ACS10000.8
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265175AOMT170508PEER-L ACS3000ACS30000.8
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265209AOMT170512PEER-L ACS3000ACS30001.2
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64265227AOMT170516PEER-L ACS3000ACS30001.6
15,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする