住友電工ハードメタル
カッタチップ
±0.13
用途
±0.05~±0.15
切刃長さ(mm)
8.0
精度
M
勝手
右[R]
みぞ穴
T
適合カッター
WFXC08000E型/M型・WFXH08000M型
使用インサート
正方形[S]
インサート厚さ(mm)
3.175
頂角(°)
90
逃げ角(°)
-
内容量
1セット(10個)
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64320046
SOMT080308PZER-H ACS2500
(ACS2500)
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320055
SOMT080308PZER-H ACS3000
(ACS3000)
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320080
SOMT080308PZER-L ACS2500
(ACS2500)
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320098
SOMT080312PZER-G ACS1000
(ACS1000)
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320107
SOMT080312PZER-G ACS2500
(ACS2500)
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64320125
SOMT080312PZER-H ACS3000
(ACS3000)
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください