住友電工ハードメタル
カッタチップ
鋼の高速加工用。
高速切削に対応する耐摩耗性重視の材種。
用途
高速・軽切削加工用。
精度
M
記号
切刃長:17,切込み角:P
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
刃先形状
ネガランド+丸ホーニング[S]
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーティング
(ACP100)
みぞ穴
X
切込み角度(°)
90
使用インサート
長方形[L]
インサート厚さ(mm)
8.0
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
FIG
2
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64300209
LNMX170808PNSR-R ACP100
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください