住友電工ハードメタル
カッタチップ
ステンレス鋼転削加工の第一推奨材種。
高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立。
用途
汎用・粗切削加工用。
被削材
ステンレス鋼/難削材
精度
E
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
丸ホーニング[E]
内接円許容差(mm)
±0.025
コーティング
(ACM300)
みぞ穴
T
使用インサート
円形[R]
頂角(°)
-
逃げ角(°)
15[D]
FIG
1
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
インサート厚さ(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64275000
RDET0803M0EN-G ACM300
8.0
3.18
8
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64275061
RDET0803M0EN-H ACM300
8.0
3.18
8
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292080
RDET2006M0EN-G ACM300
20
6.5
20
¥
39,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
64292159
RDET2006M0EN-H ACM300
20
6.5
20
¥
39,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください