カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル

E

用途-勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90内容量1セット(10個)
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323580SOET080308PZER-G ACS2500(ACS2500)
14,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323589SOET080308PZER-G ACS3000(ACS3000)
14,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする