曜日別特売

カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル

鋳鉄の高速加工用。
強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種。

用途高速・軽・汎用切削加工用。コーティング(ACK200)逃げ角(°)0[N]内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
記号
勝手
厚さ許容差(mm)
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64292281HNEF100608DNEN-G ACK200E切刃長:10,切込み角:Dなし[N]±0.025丸ホーニング[E]
29,200
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
64300191LNMX170808PNSR-R ACK200M切刃長:17,切込み角:P右[R]±0.13ネガランド+丸ホーニング[S]
24,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする