住友電工ハードメタル
カッタチップ
切れ味に特化した切れ刃
研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制
あらゆる刃径で良好な壁面精度
中仕上げ加工
用途
軽切削
形状
平行四辺形[A]
被削材
P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
精度
E
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
T
切込み角度(°)
90
加工内容
平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
頂角(°)
85
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全10種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
12.8
19.5
コーナー半径(mm)
選択してください
0.2
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.0
逃げ角(°)
特殊[O]・20[E](さらい刃)
特殊・20(さらい刃)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーティング
コーナー半径(mm)
インサート厚さ(mm)
逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64266171
AOET11T302PEER-F ACS3000
12.8
ACS3000
0.2
3.6
特殊・20(さらい刃)
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266180
AOET11T304PEER-F ACS3000
12.8
ACS3000
0.4
3.6
特殊・20(さらい刃)
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266189
AOET11T308PEER-F ACS3000
12.8
ACS3000
0.8
3.6
特殊・20(さらい刃)
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266198
AOET11T312PEER-F ACS3000
12.8
ACS3000
1.2
3.6
特殊・20(さらい刃)
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64266207
AOET11T320PEER-F ACS3000
12.8
ACS3000
2
3.6
特殊・20(さらい刃)
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64302975
AOET170504PEER-F ACS3000
19.5
(ACS3000)
0.4
5.5
特殊[O]・20[E](さらい刃)
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64302991
AOET170508PEER-F ACS3000
19.5
(ACS3000)
0.8
5.5
特殊[O]・20[E](さらい刃)
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303000
AOET170512PEER-F ACS3000
19.5
(ACS3000)
1.2
5.5
特殊[O]・20[E](さらい刃)
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303009
AOET170516PEER-F ACS3000
19.5
(ACS3000)
1.6
5.5
特殊[O]・20[E](さらい刃)
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64303018
AOET170520PEER-F ACS3000
19.5
(ACS3000)
2.0
5.5
特殊[O]・20[E](さらい刃)
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください