曜日別特売

カッタチップ

カッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタルカッタチップ - 住友電工ハードメタル
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC12000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76FIG1内容量1セット(10個)
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64267686SOMT120404PDER-G ACU25000.4
15,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64267720SOMT120408PDER-G ACU25000.8
15,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64267738SOMT120408PDER-H ACU25000.8
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267756SOMT120408PDER-L ACU25000.8
15,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64267781SOMT120412PDER-G ACU25001.2
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64267808SOMT120416PDER-G ACU25001.6
15,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする