曜日別特売

ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止 つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計 大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン

ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止  つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計  大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン - ELPAロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止  つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計  大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン - ELPAロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止  つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計  大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン - ELPAロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止  つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計  大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン - ELPA

ロック式コンセントキャップ8P ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止
つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計
大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん
コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止
つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計
大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん
コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン

用途
ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止
つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計
大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん
コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
仕様
素材:ABS樹脂
外形寸法(約):幅32x高さ23x奥行24(mm)
質量(約):3g(1個あたり)
使用温度範囲:-10℃~40℃
入数:8個
カラー:ホワイト
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64348177AN-L208(W)
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする