曜日別特売

コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造

コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 - ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 - ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 - ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 - ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 - ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 - ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 - ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 - ELPA

コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。
※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
雷から接続機器を守る雷ガード付
コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト
スッキリ配線L型プラグ
コードは保護被ふく付安全構造

用途
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。
雷から接続機器を守る雷ガード付
コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト
スッキリ配線L型プラグ
コードは保護被ふく付安全構造
内容量1個
注意

※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像64349428WL-6322SUC(W)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
本体画像64349437WL-6322SUC(BK)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする