屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T]

屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] - JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] - JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
テーパ型ローラをベルトの上面から押さえ込むように配置した帰り側(リターン側)の自動調芯ブラケットです。上下の高さを調節できる構造で、リターンベルトの曲がり癖(カーリング)に沿いやすいため、高い蛇行修正能力があります。
旋回軸が2本のため、より強い蛇行修正力があり、より高強度な製品です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)内容量1台
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法U(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
寸法BW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64355631AR2B-T-400[125×65×6/814.5640140400
オープン
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355640AR2B-T-450[125×65×6/814.5690140450
オープン
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355649AR2B-T-500[125×65×6/814.5740140500
オープン
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355658AR2B-T-600[125×65×6/814.5840150600
オープン
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355755AR2B-T-750[125×65×6/814.51040160750
オープン
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355771AR2B-T-900[125×65×6/814.51190160900
オープン
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355868AR2B-T-1050[125×65×6/818.513401801050
オープン
269,800
296,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64355877AR2B-T-1200[125×65×6/818.514901801200
オープン
299,800
329,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64356051AR2B-T-1400[150×75×6.5/1022.517302801400
オープン
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64356069AR2B-T-1600[150×75×6.5/1022.519302801600
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900~/税込¥990~
北海道地方数量1につき¥900~/税込¥990~
沖縄地方数量1につき¥2,900~/税込¥3,190~
離島数量1につき¥2,900~/税込¥3,190~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする