曜日別特売
AR2B-T-1050 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] JRC 64355868

AR2B-T-1050 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] JRC 64355868
AR2B-T-1050 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] JRC 64355868
AR2B-T-1050 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] JRC 64355868

屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T]AR2B-T-1050

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し17日以内出荷とは
寸法U(mm)18.5
寸法n(mm)180
寸法BW(mm)1050
内容量1台注文コード64355868品番AR2B-T-1050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
テーパ型ローラをベルトの上面から押さえ込むように配置した帰り側(リターン側)の自動調芯ブラケットです。上下の高さを調節できる構造で、リターンベルトの曲がり癖(カーリング)に沿いやすいため、高い蛇行修正能力があります。
旋回軸が2本のため、より強い蛇行修正力があり、より高強度な製品です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途
屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
寸法F(mm)
[125×65×6/8
寸法U(mm)
18.5
寸法m(mm)
1340
寸法n(mm)
180
寸法BW(mm)
1050
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする