エンジンハンドカッター

エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]

独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。
ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。
2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。
4 ステージエアクリーナシステムを装備。
排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。
オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。
始動の楽なデコンプ機構を装備。

質量(kg)13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.64 切断深さ(mm)最大123 ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付) 排気量(cc)73.5 オイルタンク容量(L)0.36 ブレードサイズ(mm)305(12インチ) 内容量1台
注意
※キックバックの発生を防ぐ機構ではありません。
※ブレードは別売りです。
※レヂノイド砥石のご使用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64349227 MCH-302BS
523,000
389,800
428,780 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする