曜日別特売
MCH-302BS エンジンハンドカッター 三笠産業[工具] 64349227

エンジンハンドカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64349227
品番
MCH-302BS
参考基準価格(税別)¥523,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。
ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。
2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。
4 ステージエアクリーナシステムを装備。
排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。
オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。
始動の楽なデコンプ機構を装備。

質量(kg)
13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
737×285×467
使用燃料
2サイクル混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.64
切断深さ(mm)
最大123
ブレード径(Φmm)
30.5(20、22、25.4カラー付)
排気量(cc)
73.5
オイルタンク容量(L)
0.36
ブレードサイズ(mm)
305(12インチ)
注意
※キックバックの発生を防ぐ機構ではありません。
※ブレードは別売りです。
※レヂノイド砥石のご使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする