YAMAZEN(山善)
ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節
高さが4段階で調節できるダイニングこたつ
届いてすぐに使える布団セット
コード収納ボックス付
冬はこたつ、夏はテーブルとして使用可能
継脚付きで高さが4段階で調節可能(38/48/55/65cm)
用途
こたつ、テーブルとして。コタツ ダイニングこたつ ハイタイプこたつ UV塗装 高さ調節
電源(V)
100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
510
ヒーター
NCHF-500
保証期間
1年
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約5.6、(弱)約2.6
内容量
1セット
取扱説明書:
(16.67MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
ナチュラル
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×80×38/48/55/65
105×75×38/48/55/65
120×80×38/48/55/65
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64364207
GEXN-F801H4N(NB)-FSET
ナチュラル
80×80×38/48/55/65
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET
ブラウン
105×75×38/48/55/65
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364225
GEXN-F1051H4N(NB)-FSET
ナチュラル
105×75×38/48/55/65
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364241
GEXN-F1201H4N(WBR)-FSET
ブラウン
120×80×38/48/55/65
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364250
GEXN-F1201H4N(NB)-FSET
ナチュラル
120×80×38/48/55/65
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64364198
GEXN-F801H4N(WBR)-FSET
ブラウン
80×80×38/48/55/65
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。