グラファイトヒーター

グラファイトヒーター コイズミ グラファイトヒーター コイズミ グラファイトヒーター コイズミ グラファイトヒーター コイズミ グラファイトヒーター コイズミ グラファイトヒーター コイズミ グラファイトヒーター コイズミ グラファイトヒーター コイズミ

素早い立ち上がりのグラファイトヒーター
遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感
切タイマー搭載(最長約3時間)
600W/300Wの2段切替
置く場所を取らないスリムな縦型

幅(mm)250 質量(kg)1.5 高さ(mm)684 奥行(mm)250 消費電力(W)600 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切 コード長さ(m)約1.5 タイマー最長約3時間切タイマー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64370909 KKS06254H
オープン
9,798
10,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする