温度調節機能付きソフトあんか

温度調節機能付きソフトあんか コイズミ 温度調節機能付きソフトあんか コイズミ 温度調節機能付きソフトあんか コイズミ 温度調節機能付きソフトあんか コイズミ 温度調節機能付きソフトあんか コイズミ 温度調節機能付きソフトあんか コイズミ

温度調節機能付きソフトタイプ電気あんか
本体が柔らかいので足元が痛くなりにくい
おしゃれなチェック柄

幅(mm)330 質量(kg)0.5 高さ(mm)30 奥行(mm)370 消費電力(W)30 コード長さ(m)約2.9 温度調節 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64371085 KSA03254
オープン
3,998
4,398 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする