コンパル
ペットボトル用水差しキャップ
用途
ペットボトルに取り付けて水差しに
材質
ポリプロピレン
色
エメラルドグリーン/イエロー
質量(g)
約7(1個あたり)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約66×約32×約63(1個あたり)
入数(個)
2
不適合
輸入ペットボトル、輸入キャップ(国産の飲料でもキャップを輸入しているものがあります。)、無菌充填システムによって製造される製品(天然水、お茶類などに多い)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380885
-
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください