リトルウッド
スープこし
用途
スープの濁り取りや食材のダマ取りの際に
仕様
引っ掛けあり、共柄
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
柄長さ(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380831
-
(約)158
こし部:(約)160×105
(約)150
(約)312×160×105(ひっかけ・柄を含む)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
64380840
-
(約)112
こし部:(約)125×90
(約)160
(約)293×125×90(ひっかけ・柄を含む)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
64380849
-
(約)89
こし部:(約)110×73
(約)160
(約)260×110×73(ひっかけ・柄を含む)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください