タケコシ
ロート
用途
液体や粉体を容器に移し替えたり、ろ過したりする際に
仕様
足部:空気抜き加工あり
材質
18-8ステンレス鋼
色
シルバー
下口径(Φmm)
(外径)約15 (内径)約13
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380788
-
(約)115
(約)120×97
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
64380797
-
(約)170
(約)150×110
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
64380806
-
(約)230
(約)180×122
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
64380815
-
(約)295
(約)210×138
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください