スリムネック伸縮杖 スリムタイプ B059-608SDシリーズ

スリムネック伸縮杖 スリムタイプ B059-608SDシリーズ - グラフィックソリューションズスリムネック伸縮杖 スリムタイプ B059-608SDシリーズ - グラフィックソリューションズ

細身のスリムタイプ

材質本体/アルミニウム、握り/天然木(楓)、杖先ゴム/合成ゴム質量(g)250幅(cm)グリップ:約12長さ(cm)66~86(20mmピッチ11段階高さ調整)パイプ径(Φmm)上/19、下/16内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64597045B059-608SD-BRブラウン69-1204-64
6,360
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597061B059-608SD-BRMマットブラウン69-1204-65
6,360
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする