島製作所
四点杖 オールカーボン四点式 ミドルタイプ 73Cシリーズ
オールカーボンの超軽量タイプ。
ベースが広いので安定感抜群。
材質
本体/カーボン、グリップ/カーボン、ゴムキャップ/合成ゴム、グリップカバー/TPE、ストラップ/ポリエステル
寸法(mm)
杖の太さ:上管/約24
質量(g)
約450
内径(Φmm)
ゴムキャップ:15
高さ調節
11段階(ピッチサイズ約2.55cm)
使用時寸法(cm)
約H62.5~88×W16.5×D22.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64596580
73C-3
カーボン柄グレー
68-4527-12
¥
25,000
¥
24,980
非課税商品
¥
24,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596589
73C-F2
かすみ草
68-4527-13
¥
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000